すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-1P

品名 : 5.0kg/539x508x965mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番NW-50H
容量(kg) 洗濯5容量(kg) 脱水5
消費電力(50/60Hz)390/455Wサイズ539(W)×508(D)×965(H)mm
重量26kg付属品給水ホース、水準器、保護カバー
洗濯方式うず巻き式洗浄方式2ステップウォッシュ
消費電力量(50/60Hz)洗濯(標準コース):105/115Wh標準使用水量標準コース:122L
標準水量標準コース:47L脱水機能風脱水
予約機能洗濯:9時間運転音洗い:34dB
脱水:54dB
目安時間(標準コース)洗濯:52分洗濯コース標準:5kg
すすぎ1回:5kg
おいそぎ:2.5kg
毛布:2.4kg
おしゃれ着:1kg
清潔コース(洗濯機)槽洗浄コース
槽乾燥コース
設置可能な防水パンサイズ(内寸奥行)500mm以上
排水ホースの長さ(左出し/右出し)81/112cm付属の給水ホースの長さ約80cm
本体幅500mm容量の上限毛布:洗濯2.4kg以下
おしゃれ着:洗濯1kg以下
(※毛布洗い時は別売の毛布洗いネットが必要です。)
【2ステップウォッシュ】
少ない水で溶かした高濃度洗剤液で洗ったあと、水位を上げてしっかり洗います。
【風脱水】
高速回転で空気を取り込み、化繊衣類の水分を飛ばします(1kgまで)。
便利な「洗⇒風脱」機能
洗濯後に、続けて風脱水を30分運転。部屋干しも外干しも時間を短縮できます。
1kgなら約10分で洗う「おいそぎ」コース有り
※容量の上限 2.5㎏ 運転時間:約25分
待機時消費電力ゼロ 電源がオフのときはムダな電力がかかりません。
自動投入機能 柔軟剤が最終すすぎ前に自動投入できます。
自動補給水 水を自動補給し、設定水位に保ちます。
予約タイマー 仕上がり時間を簡単に予約できます。
外形寸法は給水ホース取付部・排水ホースを含みます。本体幅の寸法は手掛けを含みません。
排水ホースは左右付換えが可能です。
お気に入りの洋服を家でやさしく洗えます。「おしゃれ着」コース
遠心力による押し洗いで、衣類に水を通過させ、形くずれを抑えながら洗います。
※1kg以下。 ※おしゃれ着用液体洗剤をご使用ください。
ケース状糸くずフィルター
ふたが180度以上開くことで、たまったごみを取り出しやすく捨てやすくします。
販売価格

55,900(税抜)/ 61,490円(税込)

カタログ価格

55,900円(税抜)/61,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/14 15:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2171ページ

代替品

EA763Y-1Q
  • 品番

    EA763Y-1Q

  • コメント

    変更点:ハンドル部材の色相変更

EA763Y-70B
  • 品番

    EA763Y-70B

  • コメント

    違い:サイズ、消費電力

ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top