すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-30A

品名 : 7.0kg/590x591x 930mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IAW-T702
電源AC100V消費電力450/490W(50/60Hz)
サイズ590(W)×591(D)×930(H)mm重量約36kg
洗濯容量7.0㎏脱水容量7.0㎏
標準使用水量144L標準水量54L
タイマー1~24時間(1時間単位)コース標準、すすぎ1回、毛布、ドライ、つけおき、お急ぎ、槽洗浄、槽乾燥
防水レベルIPX4運転音洗濯:約42dB、脱水:約56dB
コード長約1.9m付属品給水ホース
2~4人家族にぴったりな7kgサイズの全自動洗濯機です。
黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
脱水時間を長くすることで洗濯物の水分を飛ばす部屋干しモード搭載。
天面は大きなフラットガラスなので、洗濯の様子を確認でき、また拭き掃除もしやすいので清潔に保てます。
予約タイマーで、予定に併せて洗濯終了時間を予約できます。待ち時間をなくし、家事を時短することができます。
販売価格

56,000(税抜)/ 61,600円(税込)

カタログ価格

56,000円(税抜)/61,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763Y-30B
  • 品番

    EA763Y-30B

  • コメント

    変更点:洗浄力約18%UP

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top