すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-7K

品名 : 7.0kg/562x572x 957mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-F70PB15-T
容量(kg) 洗濯7容量(kg) 脱水7
消費電力(50/60Hz)約480/545Wサイズ562(W)×572(D)×957(H)mm
重量30kg付属品給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター
標準使用水量洗濯時:119L消費電力量(洗濯時)50Hz:112Wh
60Hz:117Wh
目安時間定格洗濯時:43分運転音洗濯時:約37dB
脱水時:約46dB
コース(洗濯)おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、つけおき、毛布、手洗い、槽カビ予防、槽洗浄、槽乾燥、サッと槽すすぎ洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
パルセータービッグウイングパルセーターバスポンプ
カビクリーンタンクステンレス槽
無段階水位予約タイマー1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ
2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布、サッと槽すすぎ
残時間表示お好み設定
毛布洗い○(3.0kg以下)ロック機構ふたロック:〇
チャイルドロック機能:〇
排水ホース取り出し左・右 2方向(後出し・伸縮式)対応防水フロアー奥行(内寸)540mm以上
待機電力ゼロ
水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」
軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」
気になるときにサッとすすげて安心「サッと槽すすぎ」
販売価格

69,000(税抜)/ 75,900円(税込)

カタログ価格

69,000円(税抜)/75,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 15:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763Y-7M
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top