すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-8H

品名 : 8.0kg/599x618x1024mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-FA80H9-N
容量(kg)洗濯:8
脱水:8
消費電力375W
サイズ599(W)×618(D)×1024(H)mm重量約42kg
乾燥容量槽・風乾燥:化繊2kg標準使用水量97L(定格洗濯時)
消費電力量55Wh目安時間約37分
運転音洗濯時:32dB
脱水時:39dB
コースおまかせ
わたし流
パワフル滝洗い(4.8kg)
パワフル滝すすぎ(4.8kg)
おうちクリーニング(2.4kg)
毛布(4.2kg)
槽洗浄(6時間/11時間)
槽・風乾燥(2kg)
泥汚れつけおき(3kg)
おしゃれ着(3.0kg)
サッと槽すすぎ
付属品給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース、調整ゴムシート、風呂水吸水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター
「泡洗浄&パワフル立体水流」で強力洗浄
弱洗い対応のコースが拡充、「おしゃれ着」コース搭載
「槽洗浄」のタイミングがわかる「槽洗浄サイン」
ビッグサークル投入口で衣類の取り出しが更にラクに
クリアウィンドウで洗濯中の様子が確認できる
販売価格

109,000(税抜)/ 119,900円(税込)

カタログ価格

109,000円(税抜)/119,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 17:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763Y-31B
  • 品番

    EA763Y-31B

  • コメント

    変更点:標準使用水量

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top