すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YA-1A

品名 : 5.0kg用/634x499x680mm 衣類乾燥機

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NH-D503-W
乾燥容量5kg乾燥方式空冷除湿式
消費電力1195Wサイズ634(W)×499(D)×680(H)mm
重量約24kgドア開閉方向左開き(右開き変更可)
付属品・排水ホース(ホースバンド付き)
・排水パイプ
・ホースホルダー
・ユニット台取り付け用ねじ(4本)
タイマーコース付
※スタンドは付属していません。
ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
内部を高温にして除菌効果を高める
「約75℃除菌」コース
運転中の気になる音を低減する
「2層ステンレスドラム」
置き場所に合わせて左右で扉の付け替えが可能です。
販売価格

74,500(税抜)/ 81,950円(税込)

カタログ価格

74,500円(税抜)/81,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/06/01 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2171ページ
ウェブカタログ画像
※スタンドは付属していません。
  • ※スタンドは付属していません。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top