すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CJ-200

品名 : 480-780x390-610x100mm洗濯機設置台(キャスタ付

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー平安伸銅工業型番DS-150
サイズ480~780(W)×390~610(D)×100(H)mm材質・パイプ・フレーム:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
・ジャッキ:ナイロン樹脂・鉄
・キャスター:PP樹脂・ウレタンゴム・鉄
・固定ネジ:PP樹脂・鉄
・ゴムパッド:合成ゴム
耐荷重150kg(移動時100kg)重量2700g
奥行き伸縮自在で洗濯機サイズに合わせて設置できる角パイプ洗濯機スライド台。
キャスター付きで洗濯機の移動も簡単、掃除や雑排水点検の時も便利。 
大型ジャッキ採用により洗濯機をしっかり固定できるので、ドラム式洗濯機でも安心して使用できます。
洗濯機よりも出っ張らないスリム設計。
※前輪は前後に動くキャスター、後輪は360°回転のキャスターを使用。
方向転換は可能ですが、横への平行移動はできません。
販売価格

7,020(税抜)/ 7,722円(税込)

カタログ価格

7,020円(税抜)/7,722円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 00:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1158ページ2172ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1158ページ
  • エスコ便利カタログ1159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top