マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるので衛生的
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5378 |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 295×270×90 | 重量(g) | 280 |
---|
材質 | 本体:ポリプロピレン マグネット | 容量 | 約2.5L |
---|
耐熱温度 | -40℃~170℃ | 対応サイズ | パイプの直径:約3cm以下・シャワーフックの直径:約2.5cm以上のものに引っ掛け可能 マグネット:マグネットが付く壁面 |
---|
シリーズ | tower(タワー) | | |
---|
マグネットで浴室壁面に浮かせて収納できるから衛生的。 |
フック付きで浴室の扉のハンドル・タオルバーに掛けて干すこともできます。 |
浴室乾燥の物干し竿に掛けて干せます。 |
シャワーフックに掛けても干せます。 |
マグネットが埋め込まれているので錆や色移りもありません。 |
置き場所も取らず掃除がしやすい。 |
販売価格 | 1,600円(税抜)/
1,760円(税込)
| カタログ価格 | 1,600円(税抜)/1,760円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
21 (2024/06/14 13:08現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2231ページ |
---|