すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922CW-12

品名 : 650ml ディスペンサー(マグネット式/白)

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)商品名ラックス
適用洗剤シャンプー、ボディソープ、コンディショナー、リンス容量650ml
サイズ74×91×243(H)mm重量302g
材質本体・フタ:AS樹脂
マグネット:ラバーマグネット
パッキン:シリコーンゴム
すべり止め:ポリウレタン
ポンプ:ABS樹脂(クロームメッキ)、PP、ステンレス鋼、発泡PE
カラーホワイト
マグネット式で浴室の壁に取り付けて、浮かせたままポンプが押せる詰替えボトル!
マグネット取り付けで、壁面でご使用できます。
浮かせて設置するので容器の底が汚れにくい製品です。
650mlの容量で袋のままでも使える便利アイテム!※容量400ml以下の詰替え用製品まで想定※
シンプルなデザインがおしゃれです。
強力なマグネットに滑り止め付き!
取り外せるフタで開口部が大きいので、詰め替えが簡単。
シャンプー、ボディソープ、コンディショナーやリンスなどをこぼしにくいので安心。
お掃除のときもスポンジが底まで届きやすいので、バスルームを清潔に保てます。
高級感あるクロムメッキの大型ポンプヘッドは押しやすく、快適!
デザイン邪魔しない透明シール付。
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2024/06/01 17:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2234ページ
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はホワイトです。
  • ※本商品はホワイトです。
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ2234ページ
  • エスコ便利カタログ2235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top