すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-41

品名 : 500ml かび防止スプレー

仕様

中性
内容量500mlサイズ100(W)×55(D)×240(H)mm
重量610g材質プラスチック(容器・キャップ)
湿気の多い壁や天井、洗面所の壁面、収納庫、洋服ダンス、カーテン、靴や皮革製品、畳やカーペット等の消臭・かび防止に
天然エキス配合で手肌にやさしい水溶性タイプ
天然エキスの力で長時間効果を保持。
天然エキスのヒバ油に含まれる「ヒノキチオール」には抗菌成分があり、カビ止め他、除菌消臭効果も優れています。
肌が荒れ性の方は、ゴム手袋などを御使用下さい。
変色の心配がある物は必ず目立たないところでお試しになって下さい。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/06/13 18:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2239ページ

代替品

EA922KE-11
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top