品番 : EA100AG-1
品名 : フロンガス回収機
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | V2-NINJA |
|---|---|---|---|
| 回収能力 | R22:280g/分(ガス)、3260g/分(液)JIS B 8629-2023 R410A:370g/分(ガス)、4000g/分(液) R134a:330g/分(ガス)、2820g/分(液) ※R22のガス回収能力はJIS B 8629検査基準 |
適用冷媒 | R12・R22・R32・R115・R125・R134a・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R404A・R407A・R407B・R407C・R407D・R407E・R407H・R407I・R410A・R410B・R422A・R448A・R449A・R449C・R452A・R454A・R454B・R454C・R463A・R463A-J・R474A・R479A・R500・R502・R509A・R513A・R1234yf・R1234ze |
| 回収容器 | FC-3 | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| サイズ | 226(W)×446(D)×346(H)mm | 重量 | 17kg |
| コンプレッサー | 1HP(750W)オイルレス | 定格出力 | 1500W |
| 接続ポート | 吸入側:1/4”フレアオス(5/16UNF-14)×1 排気側:1/4”フレアオス(5/16UNF-14)×1 |
回収装置側 | ブラッドハリソン社(穴3個) |
| 回収方法 | ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式 | 使用温度範囲 | 0~39℃ |
| 騒音値 | 75dB(回収時) | 付属品 | ホース付きドライヤフィルタ、肩掛けベルト |
| HFC、HCFC、CFC、HFO対応型フロンガス回収機 | |||
| ダブルファンと大型コンデンサによる優れた冷却性能を実現 | |||
| V型ツインシリンダー採用でコンパクトな設計 | |||
| 自動停止・連続運転切替機能を搭載 | |||
| 高い静音性で快適な作業環境に貢献 | |||
| 通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
266,000 円(税抜)/ 292,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
