詳細表示

このページのURL:

品番 : EA100CA-400B

品名 : 冷媒ガス回収機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 RM330
商品名 ECOマスター 回収能力 R-22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)
R-410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)
適用冷媒 R12、R22、R500、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A、R32、HFO1234yf、HFO1234ze、R463A-J 回収容器 3P、4P着脱式フロートセンサー
電源 AC100V(50/60Hz) サイズ 380(W)×240(D)×350(H)mm
重量 11kg コンプレッサー 750W(1HP)
ツインシリンダー式オイルレス
回収装置側 ブラットハリソン社(穴3個)、アンプ社(穴4個) 付属品 1/4ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)1/4チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ、取扱説明書
消費電力 500W/475W(50/60Hz) 運転電流・始動電流 9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A
作業種類 液体回収・気体回収 回収方法 圧縮式・プッシュプル方式
使用温度範囲 0~40℃ 真空到速度 -0.09MPa
材質 外部プラスチック
内部アルミ、鉄、銅
フロン排出抑制法適合品の
オイルレスフルオロカーボン回収装置
着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状をアンプタイプ(4ピンタイプ)と、ブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを付属 回収容器を選ばず使用が可能となりました
高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置
液体フロンを機器内にそのまま流し込むスルー機能(eco回収機能)搭載
タッチパネル式電源操作、デジタル圧力表示
火花が発生しないブラシレスDCモーター採用
(微燃性フロンガスR32回収に最適)
ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載
重量11kgと軽量化を実現
直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収
1バルブ操作で回収作業が全て完了
自動停止機能
新冷媒・従来冷媒対応
セルフクリアリング機能
通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
追加説明
カタログ価格

173,000 (税抜)/ 190,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0032ページ

代替品

EA100BK-1
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top