詳細表示

このページのURL:

品番 : EA100CF-1

品名 : 冷媒ガス回収機

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 G5Twin-musashiⅡ
回収能力(R22) 230g/分(JIS B8629-2008による) 適用冷媒 R12・R22・R32・R1234yf・R134a・R404A・R407C・R407H・R410A・R448A・R507A・R502及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン(但し可燃性は除く)
ボンベ FC-3 電源 AC100V(50/60Hz)
サイズ 398(W)×242(D)×258(H)mm 重量 13.4kg
コンプレッサー 1/2HP(375W)オイルレス 回収装置側 ブラッドハリソン社(穴3個)
付属品 1/4フレアボールバルブ付強力チャージングホース(1.5m)、ホースアダプタ5/16”Fメス×1/4”Fオス、ドライヤフィルタ、ドライヤフィルタ取付ホース 用途 フロンガス回収
材質 銅管・ABS樹脂 回収方式 圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式
機能 液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制
パージ機能付
騒音値 80db
過充填防止機構 フロートセンサ方式、3ピンタイプ
小型で軽量なのに230g/分の回収能力
フロン法大型機器回収登録適合品
負担のかからない完全な水平、左右対称型コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。
375W(1/2HP)小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)を実現。
コンデンサ経路の変更と内部配管のサイズUPにより、回収能力を大幅に向上させました。
10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸引時にも安定した運転を可能にします。
切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。
φ60㎜の大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。
45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。
追加説明
カタログ価格

214,200 円(税抜)/ 235,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0032ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top