詳細表示

このページのURL:

品番 : EA100XA-2

品名 : 1/4" 冷媒回収機用オイルセパレーター

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP5550-1
全体サイズ φ95×270(H)mm 重量 2.54kg
取付ネジサイズ UNF7/16-20(1/4”フレア) 常用圧力 3.0MPa
材質 本体:スチール ドレンホース長 φ8×100mm
ドレンバルブ、ドレンホース付
オイルを分離して、回収できますので、回収機に負荷がかかりません。
液(冷媒・オイル)回収による回収機のトラブルを解消。
追加説明
カタログ価格

27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 13:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0032ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top