詳細表示

このページのURL:

品番 : EA100XA-3

品名 : 1/4" 熱交換型オイルセパレーター

仕様

メーカー A-Gas Japan(FUSO) 型番 FS-110SB
サイズ φ100×210(H)mm 重量 3.0kg
内容積 1.4L 接続ポート 1/4”フレア
材質 鉄 用途 フロンガス回収用
オイルドレンバルブ付
オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
オートパワーオフ(3時間)機能付
追加説明
カタログ価格

32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0032ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top