詳細表示

このページのURL:

品番 : EA100XA-6

品名 : 1/4" 回収用ヘッダー(ボールバルブ・サイトグラス付)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP620SG
接続ねじ 1/4”フレアー(UNF7/16-20) サイズ(W×D×H)mm 160×80×120mm
重量(g) 830g 材質 アルミニウム、真鍮
複数台回収することができるため、作業時間も短縮されます。
サイトグラス付きのため、液冷媒の状態が確認できます。
追加説明
カタログ価格

23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0032ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top