詳細表示

このページのURL:

品番 : EA101SA-1

品名 : [R404A・R407C] セーフティーチャージャー

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1910
適用冷媒 R404A、R407C、R407E、R507A 接続径 UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF7/16-20(1/4”フレア)
サイズ φ30×135mm 材質 本体:アルミ
重量 180g
安全性・作業効率・信頼性が向上します。
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので、低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
※マニホールドゲージ低圧側でのご使用はオイル分が付着する可能性がありますのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 05:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0022ページ
ウェブカタログ画像
  • 液化フロン→霧状フロン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top