品番 : EA101TR-7
品名 : [R32・R410A] ボールバルブ式マニホールド
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP732LA |
|---|---|---|---|
| 圧力範囲 | 連成計:-0.1~3.8MPa 圧力計:-0.1~5.3MPa |
ゲージ径 | φ80mm |
| 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) | ||
| 適確で安全・スピーディーな作業をバックアップするマニホールドゲージ | |||
| ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ | |||
| 冷媒の状態が確認できるサイトグラス | |||
| 振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ | |||
| 見やすい大きなゲージ | |||
| ほこり・スラッジの付着防止ホースフック付き | |||
| ゼロ調整ねじ付き | |||
| 国際単位系(SI単位)に準拠したパスカル(MPa)表示 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0023ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EB101TR-1A : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[赤] |
| 部品 | EB101TR-1B : EA101TR用ボールバルブ式グリップ[青] |
