品番 : EA101TS-105
品名 : [マルチガス対応] デジタルマニホールド
仕様
| メーカー | BBKテクノロジーズ | 型番 | MS-200 |
|---|---|---|---|
| 接続ポート径 | UNF1/2-20(5/16”フレア) | 分解能 | 0.001MPa |
| 精度 | フルスケールの±0.5% | 適応冷媒 | R410A、R32、R463A-J、R600a、R22、R290、R134a、R404A、R407C、R408A、R409A、R448A、R449A、R1233rd、R1234yf、R1234ze、R245fa、R454B |
| 圧力範囲 | -0.1~5.5MPa | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| サイズ | 110×75×135(H)mm | 重量 | 680g |
| 連続使用時間 | 100時間 | 防塵防水等級 | IP54 |
| 付属品 | 収納ケース、テスト電池 | ||
| 18種類の冷媒を1台で作業できる | |||
| 冷媒表示モードと真空引き専用モードの2モードでの真空引きが可能 | |||
| 真空引き専用モードはMPaとレベルバー、パーセント表示で真空作業の進捗状況が一目で分かります。 | |||
| 真空引き完了後の真空検査の保持時間を確認できます。 | |||
| 見やすいカラースクリーンタイプ | |||
| 冷媒の流れが目視で確認出来るサイトグラス付 | |||
| 衝撃に強いラバーが本体に標準装備 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,200 円(税抜)/ 32,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
