詳細表示

このページのURL:

品番 : EA101V-1

品名 : [R600a] マニホールドキット(ボールバルブ式)

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP7901S
圧力範囲(MPa) 連成計:-0.1~0.3
圧力計:-0.1~1.0
セット内容 ・本体 1個
・90cmホース4本 (青・赤・黄・黒)1セット
ゲージ径 φ68mm 接続ポート径 UNF7/16-20(1/4”フレア)
ノンフロン家庭用冷蔵庫用
90cmチャージホース×4本(赤・青・黄・黒 各1本)
サイトグラス付
ゲージはゼロ調整ねじ付
R600aは可燃性ガスの為、換気の良い所で作業して下さい。
ボールバルブ式のため、90°の操作でバルブの開閉作業を行う事ができます。
耐振ゲージカバー付
●ノンフロン冷媒は代替フロン(HFC)に対して極めて地球温暖化係数が低く有効的であるが、代替フロンが不燃性なのに対しノンフロン冷媒は可燃性であり、安全性の確保が必要となります。主に代替フロンは日本・米国で使用されており、ノンフロン冷媒は欧州で広く使用されています。欧州市場では約半数が既にノンフロン化しています。
追加説明
カタログ価格

32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/07 15:16現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0021ページ
ウェブカタログ画像
  • マニホールド検査

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top