詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104AN

品名 : 150cm/3本組/HF01234 チャージングホースセット

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 27150YF
全長(色) 150cm(赤・青・黄) ねじサイズ M12×P1.5オス
使用圧力 5.17MPa
Oリング付
追加説明
カタログ価格

20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 16:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0021ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top