詳細表示

このページのURL:

品番 : EA104TF-10

品名 : 120cm/R32R410A ボールバルブ付チャージングホースセット

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1602
適用冷媒 R32・R410A 全長(色) 120cm(赤・青・黄)
ねじサイズ UNF1/2-20(5/16”フレア) 使用圧力 3.0MPa
入数 各色1本
残留ガス放出防止用ボールバルブ付ハイプレッシャーホース
柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
追加説明
カタログ価格

24,600 (税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/24 01:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0023ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top