詳細表示

このページのURL:

品番 : EA106BC

品名 : 0~ -0.1Mpa 真空計

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 RP1710
ゲージ径 φ68mm 圧力範囲 0~-0.1MPa(0~-760mmHg)
取付ねじ 1/8”NPT カラー イエロー
ゼロ調節ねじ付
エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。
従来の連成計より細かく真空度を確認できます。(メーカー比)
※連成計とは異なり真空度の計測用ですので、誤って圧力をかけたりしないでください。
※非常に精度が高いのでぶつけたり落したりしないでください。
追加説明
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0019ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top