詳細表示

このページのURL:

品番 : EA106BK-21

品名 : デジタル真空ゲージ

仕様

メーカー BBKテクノロジーズ 型番 VG-200
ゲージ径 φ68mm 測定範囲 ~0ミクロン
電源 9Vアルカリ乾電池×1本(付属) 取付ねじ UNF7/16-20(1/4”フレア)
計測方式 サーミスタ方式 付属品 合皮ケース、フック、TアダプタAVT45
連続使用時間 20時間 最大使用圧力 2.7MPa
ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
2.5MPaまでの一時的加圧に対しても壊れない設計になっています。
デジタル表示で真空度を知らせます。
真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。
コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。
真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。
コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。
アナログでは読めないミクロン単位で表示します。
デジタルゲージの継手サイズは1/4フレアです。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

43,100 (税抜)/ 47,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/20 19:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0019ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top