詳細表示

このページのURL:

品番 : EA108NE-1

品名 : [HF01234yf] 小型ボンベ用接続アダプター

仕様

メーカー ロテックス(ROTEX) 型番 33125J
ねじサイズ 1/2”ACME(LH)×1/4”オス
EA101ND-1向けの小型容器用アダプターです。
HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。
パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。
※20kg超のボンベはネジサイズが異なる場合があります、その際には別途RP8002YFボンベアダプターCGA670(LH)メス×1/4”フレアオスをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0021ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top