品番 : EA108P-1
品名 : サービス缶バルブパッキン(6枚)
仕様
| 仕様 | 交換用パッキン(6枚/EA108A用) | 外径 | 約12mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 約3mm | 厚み | 約2mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/08 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0031ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA108A : [R12・R22] サービス缶バルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
6個入
