品番 : EA108P-2
品名 : サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚)
仕様
| メーカー | ロテックス(ROTEX) | 型番 | RP4409 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | EA108NB用パッキン(6枚) | 適用冷媒 | R134a |
| 材質 | NBR(ニトリルゴム) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0031ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA108NB : [R134a] サービス缶バルブ |
ウェブカタログ画像
拡大
