詳細表示

このページのURL:

品番 : EA108P-3

品名 : サービス缶バルブパッキン(6枚)

仕様

仕様 交換用パッキン(6枚/EA108B用) 材質 NBR
適用冷媒 R134a 外径 φ14mm
内径 φ4mm 厚さ 2mm
追加説明
カタログ価格

400 円(税抜)/ 440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 07:55現在)

商品入数 6 販売単位 袋
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top