詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109A

品名 : 8,9,10,12,14,15(ピッチ) フィンストレーナー

仕様

フィンサイズ 80mm ハンドル長 90mm
全長 105mm 材質 樹脂製
エアコン・冷凍機のフィン修正および清掃にご使用ください。
サイズ(ピッチ)8・9・10・12・14・15(25.4mmの間の数)
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 246

(2026/11/15 18:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0047ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top