詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AH-21

品名 : 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(銅合金・ステンレス柄)

仕様

ブラシ材質 サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維) ハンドル材質 ステンレス
線径 0.038mm 全長 90mm
毛幅 3.2mm 毛丈 3.2mm
コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適です。
軽量で導電性のあるステンレススチール製ハンドルは、耐薬品性があり非磁性です。
強力な機械的クランプによりブラシファイバーが抜け落ちにくくなっており、接着剤を使用していないため、溶出による表面汚染の心配がありません。
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 56

(2026/10/09 09:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0596ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top