品番 : EA109AH-24
品名 : 9.5x152mm 精密用導電ブラシ(銅合金・ステンレス柄
仕様
| ブラシ材質 | サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維) | ハンドル材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.038mm | 全長 | 152mm |
| 毛幅 | 9.5mm | 毛丈 | 19.0mm |
| コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適です。 | |||
| 軽量で導電性のあるステンレススチール製ハンドルは、耐薬品性があり非磁性です。 | |||
| 強力な機械的クランプによりブラシファイバーが抜け落ちにくくなっており、接着剤を使用していないため、溶出による表面汚染の心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/09 09:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0596ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
