品番 : EA109AH-5
品名 : 3本組 導電ブラシセット(真鍮製)
仕様
| ブラシ材質 | 真鍮 | ハンドル材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 線径 | 0.076mm | 全長 | 90mm・115mm・120mm |
| 毛幅 | 3.2mm・4.8mm・8.0mm | 毛丈 | 3.2mm・8.0mm・12.7mm |
| 入数 | 3本 | ||
| 収納ケース付き | |||
| 作業面に蓄積した静電気を除去するために使用されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,680 円(税抜)/ 10,648 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA109AH-1 : 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄) |
| セット商品 | EA109AH-2 : 4.8x115mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄) |
| セット商品 | EA109AH-3 : 8.0x120mm 精密用導電ブラシ(真鍮・ステンレス柄) |
| セット商品 | EA509AD-76 : 210x30x55mm クリアペンケース(ライトグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
