品番 : EA109AK-1
品名 : 9.5x130mm/250mm 電子機器用ブラシ(サンダーロン)
カタログ訂正
25/06/30 ハンドル材質:(誤)プラスチック (正)導電性ポリプロピレン (No.56,57 1284)
仕様
| 用途 | プリント基板清掃用 | ブラシ材質 | サンダーロン |
|---|---|---|---|
| ハンドル材質 | 導電性ポリプロピレン | 全長 | 250mm |
| ブラシサイズ | 9.5×130mm | 毛丈 | 32mm |
| 線径 | 0.038mm | 重量 | 50g |
| コロナ放電の促進が必要な、静電気に敏感なエリアの清掃や除塵に最適です。 | |||
| ブラシ毛は導電性ポリプロピレン製ハンドルにしっかりと固定されており、非常に抜けにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
