詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AM-2

品名 : 6.4x4.8/114mm 耐静電ブラシ(豚毛・スチール柄)

一方はフラットで他方はテーパーです。

仕様

ハンドル全長 114mm ハンドル材質 スチール
ブラシ材質 豚毛 毛丈(フラット) 12.7mm
毛丈(テーパー) 12.7mm ハンドル径 9.5mm
毛幅 10mm
両側がブラシになっており、片方はフラット、もう片方は三角形のブラシです。様々な用途に対応できます。
追加説明
カタログ価格

3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top