品番 : EA109AR-81
品名 : 28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄)
仕様
| 行数 | 4行 | サイズ | 28.5×350mm |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 19.5×140mm | 毛丈 | 25.4mm |
| ブラシ材質 | 豚毛 | ハンドル材質 | ハードウッド(カーブがかかっています) |
| 力が伝えやすい木製ロングハンドル | |||
| 金属メッキの均一な洗浄と研磨に | |||
| 手作業によるブラッシング、メッキ、および微細な金属仕上げに適しています。 | |||
| 静電気中和のハンドルと帯電防止豚毛により、作業中の静電気発生を抑え、デリケートな表面を保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/02 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
