詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AS-1

品名 : 35x216mm 耐静電ブラシ(馬毛)

仕様

行数 5行 サイズ 35×200mm
ブラシサイズ 28.5×55mm 毛丈 19mm
ブラシ材質 豚毛 ハンドル材質 プライウッド(合板材)
握りやすさを求め設計された木製ハンドル
ブラシ面が広いため、荒削りなどのさまざまな用途に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,440 (税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 03:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0607ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top