詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AS-11

品名 : 125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛)

仕様

ハンドル材質 木 ブラシ材質 豚毛
全長 125mm ブラシサイズ 10×22mm
毛丈 13mm 行 2行
30°アングル
狭い場所へアクセスしやすい小型形状
プリント基板やSMTアセンブリのような細部のクリーニング、または流体塗布に最適です。
強力なスクラビング能力と除塵能力を兼ね備えており、重度の汚れ落としにも対応します。
静電気中和のハンドルと帯電防止豚毛が、作業中の静電気発生を抑え、デリケートな電子部品を保護します。
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/11/10 01:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0597ページ

代替品

EA109AL-3
  • 品番

    EA109AL-3

  • コメント

    違い:形状、ハンドル材質、サイズ等

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top