品番 : EA109AV-31
品名 : 57x180mm 耐静電ブラシ(豚毛)
大きく力のかけやすい長方形ブロック型ブラシ
仕様
| 毛丈 | 19mm | ハンドル材質 | 堅木 |
|---|---|---|---|
| ハンドルサイズ | 57×180mm | ブラシサイズ | 48×168mm |
| 仕様 | 6列19行 | ブラシ材質 | 豚毛 |
| 重量 | 200g | ||
| 木製ハンドル | |||
| 大きな表面の一般的なクリーニングに非常に効果的です。 | |||
| 静電気を帯びにくい硬材ハンドルと帯電防止豚毛が、作業中の静電気の発生を抑え、デリケートな対象物を保護します。 | |||
| 6x19列の毛配置で、毛が密に詰まっているため、強力なスクラブ効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,290 円(税抜)/ 10,219 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0597ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
