品番 : EA109AW-12
品名 : 180mm 耐静電プラスチックハンドルブラシ(馬毛)
プラスチックハンドルで軽量です
仕様
| ブラシヘッド部幅 | 12mm | ブラシ材質 | 馬毛 |
|---|---|---|---|
| ハンドル材質 | プラスチック | 行 | 3行 |
| ブラシサイズ(mm) | 7×35 | 全長(mm) | 180 |
| 線径(mm) | - | 毛丈(mm) | 11 |
| 人間工学に基づいた湾曲ハンドルが、清掃時の手の負担を軽減します。 | |||
| 静電気を抑える馬毛が、デリケートな電子機器の清掃時に静電気によるダメージを防ぎます。 | |||
| 届きにくい狭い場所や細かな部分の清掃に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0599ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
