詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109AZ-21

品名 : 280mm パーツクリーニンブブラシ(ポリプロピレン)

仕様

毛幅 26mm 毛丈 67mm
全長 280mm ブラシ材質 ポリプロピレン
ハンドル材質 プラスチック
モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。
ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,250 (税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/08/21 13:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0598ページ
ウェブカタログ画像
  • モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top