詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109B-81

品名 : 230mm ワイヤーブラシ(波線・5列)

仕様

毛丈 20mm 行数 5行
ブラシサイズ 32×100mm 線径 0.3mm
全長 230mm ブラシ材質 スチール(波線)
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top