詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BA-16

品名 : 11x200mm 柄付ブラシ(ナイロン)

丈夫な木製ハンドル

仕様

行数 3行 全長 200mm
ブラシサイズ 7×35mm 毛丈 11mm
ブラシ材質 ナイロン 線径 0.45mm
ハンドル材質 プライウッド(カーブがかかっています)
基板の再加工やクリーンアップなど、さまざまな用途に使用できる優れたツールです。
強度が高く、静電気を帯びにくい合板製ハンドルにより、安定した作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 108

(2026/11/12 17:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0599ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top