品番 : EA109BA-7
品名 : 265mm ワイヤーブラシ(ソフトグリップ/スチール)
握りやすいソフトグリップハンドル
仕様
| 行数 | 4行 | ブラシサイズ | 20×120mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 29mm | 全長 | 265mm |
| 材質 | 高炭素鋼 | 線径 | 0.3mm |
| ソフトグリップハンドル | |||
| 古い塗料、錆、酸化物、スケール、その他のゴミを取り除く強力な洗浄に使用できます。 | |||
| 表面処理や表面仕上げに最適です。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルには指グリップが付いており、濡れた状態でも使いやすいです。 | |||
| 耐溶剤性、耐薬品性 | |||
| ブラシは柔軟性があり、強力な洗浄が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 121 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0600ページ | ||||
