詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BD-14

品名 : 15x145mm 柄付ブラシ(カーボンスチール)

ヘッド部にスクレーパーが付いています

仕様

ブラシサイズ(W×D)mm 15×145 行 3行
列 19列 ブラシ材質 カーボンスチール(高炭素鋼)
柄材質 木製 全長 365mm
重量(g) 135 毛丈 25.4mm
線径(mm) 約0.3
強力な洗浄やほとんどの表面の錆・塗料の除去に最適です。
握りやすい木製ハンドルで優れたコントロール性を実現
ブラシには耐久性の高いスクレーパーエンドも付いています。
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 175

(2026/10/09 10:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0603ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top