詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BJ-24

品名 : 5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄)

仕様

ブラシサイズ φ5mm 線径 0.3mm
毛丈 8mm 全長 158mm
ブラシ形状 平 ブラシ材質 ナイロン
ハンドル材質 ステンレス
追加説明
カタログ価格

880 円(税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/10/03 06:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0598ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top