詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BW-1

品名 : 11x183mm プラスチックハンドルブラシ(ナイロン)

長い毛丈で狭い箇所を優しく清掃できます

仕様

ブラシサイズ(W×D)mm 6.4×34 毛丈(mm) 25
線径(φmm) 0.2 全長(mm) 約183
ブラシ材質 ナイロン ハンドル材質 プラスチック
行数 3行7列
コンパクトなブラシ面と長い毛丈により、キーボードの隙間やその他の狭いエリアのクリーニングに優れています。
湾曲したハンドルデザインにより、清掃時に指関節を保護し、快適な作業をサポートします。
デリケートな表面を傷つけずに効果的に汚れを除去します。
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/23 11:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0599ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top