詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109BW-2

品名 : 180mm 樹脂ハンドルブラシ(ナイロン)

プラスチックハンドルで軽量です

仕様

ブラシサイズ(W×D)mm 6.4×34 毛丈(mm) 11
線径(φmm) 0.3 全長(mm) 約180
ブラシ材質 ナイロン ハンドル材質 プラスチック
行数 3行7列
プラスチックハンドルで軽量です。
指の関節を保護するために曲げて設計されています。
キーボードや狭い場所を優しく掃除するのに最適です。
デリケートな表面を傷つけずに効果的に汚れを除去します。
追加説明
カタログ価格

675 円(税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/11/10 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0599ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top