品番 : EA109BX-11
品名 : 4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス)
仕様
| ブラシ材質 | ステンレス | ハンドル材質 | プラスチック |
|---|---|---|---|
| 全長 | 160mm | 毛丈 | 11mm |
| 線径 | 0.07mm | ブラシサイズ | 3.1×28.5mm |
| 仕様 | 1行11列 | ハンドル径 | 4.8mm |
| クリーンルーム向け | |||
| 細かい部分の頑固な汚れ、軽い錆、腐食を取り除くのに最適です。 | |||
| 手編みにより、ワイヤーがハンドルにしっかりと固定され、高い耐久性を誇ります。 | |||
| オートクレーブに対応しており、クリーンルーム、滅菌、または医療用途での使用に適しています。 | |||
| ※ほとんどの変色した金属を安全にクリーニングできますが、柔らかい金属には曇った仕上がりになる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/11/14 04:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0596ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
