詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CS-51

品名 : 600mm ブラシ用ハンドル

仕様

ネジ径 UNC 1/4”-20 重量 104g
EA109CS用替ハンドル
スチール製
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/08/16 19:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0053ページ
ウェブカタログ画像
  • メスねじ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top