詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CX-1

品名 : 55x 600mm パイプクリーニングブラシ

仕様

ブラシサイズ φ55×115mm 全長 約600mm
重量 60g 材質 ブラシ:ナイロン
針金:特殊ステンレス
柄:ポリプロピレン
風呂釜や排水口などのお掃除に便利です。
先端部が丸くなっているので、パイプ内やゴム部分にキズがつきにくい。
柄は特殊ステンレス使用で錆び難く自由自在に曲がります。
曲がったところでも奥まで簡単に洗えます。
追加説明
カタログ価格

705 円(税抜)/ 776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0202ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top