詳細表示

このページのURL:

品番 : EA109CX-46

品名 : φ16x300mm パイプクリーニングブラシ

カタログ訂正

25/11/13 全長の訂正。誤:450mm、正:460mm(9025 No.56,57)

仕様

ブラシサイズ φ16×330mm 全長 460mm
材質 ブラシ:PP
柄:PP
針金:スチール
しなやかに曲がるパイプクリーナー
毛は固いですが、どこでも曲げて使用できます。
自動床洗浄機、ウェットバキュームのジャバラホースの洗浄に
追加説明
カタログ価格

940 円(税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/18 12:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0202ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top